Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:35546
Rubix:3208997
Hersteller:SRA 93,00 5,10 1,50 PTFE F52814


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 82,8 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 93 mm |
| Stärke | 1,5 mm |
Produktdetails : 82.8X93X5.1 SRA PTFE F52814 Backring Reihe SRA
Der Stützring SRA ist ein geschlitztes Stützelement mit rechteckigem Querschnitt für außendichtende ISC O-Ringe. Er soll die Spaltextrusion von radial dichtenden ISC O-Ringen im dynamischen Einsatz verhindern.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 82,8 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 93 mm |
| Stärke | 1,5 mm |
| Werkstoff | ptfe f52814 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
65,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
77,44 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort