Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:SRA 75,00 2,60 1,50 PTFE F52814
Rubix:3209014
Hersteller:422460


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 69,8 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 75 mm |
| Stärke | 1,5 mm |
Produktdetails : 69.8X75X2.6 SRA PTFE F52814 Backring Reihe SRA
Der Stützring SRA ist ein geschlitztes Stützelement mit rechteckigem Querschnitt für außendichtende ISC O-Ringe. Er soll die Spaltextrusion von radial dichtenden ISC O-Ringen im dynamischen Einsatz verhindern.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 69,8 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 75 mm |
| Stärke | 1,5 mm |
| Werkstoff | ptfe f52814 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
50,61 € exkl. MwSt.
/ Stück
60,23 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen