Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:96447
Rubix:1078936
Hersteller:96447


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 60,2 mm |
| Stärke | 1,5 mm |
Produktdetails : 50X60.2X5.1 SRI PTFE F52803 Backring Reihe SRI
Der Stützring SRI ist ein geschlitztes Stützelement mit rechteckigem Querschnitt für innendichtende ISC O-Ringe.
Stützring PTFE F52803
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 60,2 mm |
| Stärke | 1,5 mm |
| Werkstoff | ptfe f52803 |
| Zolltarifcode | 40169300 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
38,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
45,89 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort