Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:27678
Rubix:3208992
Hersteller:27678


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 54,8 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 60 mm |
| Stärke | 1,5 mm |
Produktdetails : 54.8X60X2.6 SRA PTFE F52814 Backring Reihe SRA
Der Stützring SRA ist ein geschlitztes Stützelement mit rechteckigem Querschnitt für außendichtende ISC O-Ringe. Er soll die Spaltextrusion von radial dichtenden ISC O-Ringen im dynamischen Einsatz verhindern.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 54,8 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 60 mm |
| Stärke | 1,5 mm |
| Werkstoff | ptfe f52814 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
43,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
51,60 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen