Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:381969
Rubix:3209029
Hersteller:SRI 58,00 5,10 1,50 PTFE F52814


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 58 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 68,2 mm |
| Stärke | 1,5 mm |
Produktdetails : 58X68.2X5.1 SRI PTFE F52814 Backring Reihe SRI
Der Stützring SRI ist ein geschlitztes Stützelement mit rechteckigem Querschnitt für innendichtende ISC O-Ringe.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 58 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 68,2 mm |
| Stärke | 1,5 mm |
| Werkstoff | ptfe f52814 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
43,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
51,60 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort