Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:SRI 110,00 5,10 2,00 PTFE 177509
Rubix:3209023
Hersteller:97460


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 110 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 120,2 mm |
| Stärke | 2 mm |
Produktdetails : 110X120.2X5.1 SRI PTFE 177509 Backring Reihe SRI
Der Stützring SRI ist ein geschlitztes Stützelement mit rechteckigem Querschnitt für innendichtende ISC O-Ringe.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 110 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 120,2 mm |
| Stärke | 2 mm |
| Werkstoff | ptfe f52814 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
79,51 € exkl. MwSt.
/ Stück
94,62 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort