Referenzen
Dichtomatik:67059250
Rubix:3207705
Hersteller:STU 267,30 5,90 2,40 NB9018


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 267,31 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 279,29 mm |
| Stärke | 2,44 mm |
Produktdetails : 5.99X267.31X2.44 STU NBR 90 Stützring
Konkaver Querschnitt
Stärken
Ausgezeichnete Dichtwirkung Hohe Verschleissfestigkeit Hohe Druckstandfestigkeit Geringe Verformung durch größerer Anlagefläche des O-Rings Hohe Extrusionssicherheit Hohe Lebensdauer
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 19 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 267,31 mm |
| Außendurchmesser | 279,29 mm |
| Stärke | 2,44 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Herkunftsland | CN |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,92 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen