Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:SRI 26,00 2,60 1,00 PTFE F52800
Rubix:3209028
Hersteller:97857


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 26 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 31,2 mm |
| Stärke | 1 mm |
Produktdetails : 26X31.2X2.6 SRI PTFE F52800 Backring Reihe SRI
Der Stützring SRI ist ein geschlitztes Stützelement mit rechteckigem Querschnitt für innendichtende ISC O-Ringe.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 26 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 31,2 mm |
| Stärke | 1 mm |
| Werkstoff | ptfe f52800 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
26,51 € exkl. MwSt.
/ Stück
31,55 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen