Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:97605
Rubix:2540577
Hersteller:SRI 37,00 2,60 1,50 PTFE F52803


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 37 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 42,2 mm |
| Stärke | 1,5 mm |
Produktdetails : 37X42.2X2.6 SRI PTFE F52803 Backring Reihe SRI
Der Stützring SRI ist ein geschlitztes Stützelement mit rechteckigem Querschnitt für innendichtende ISC O-Ringe.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 37 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 42,2 mm |
| Stärke | 1,5 mm |
| Werkstoff | ptfe f52803 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
33,73 € exkl. MwSt.
/ Stück
40,14 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort