Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:SRA 36,00 2,60 1,00 PTFE F52800
Rubix:3209005
Hersteller:99478


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 30,8 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 36 mm |
| Stärke | 1 mm |
Produktdetails : 30.8X36X2.6 SRA PTFE F52800 Backring Reihe SRA
Der Stützring SRA ist ein geschlitztes Stützelement mit rechteckigem Querschnitt für außendichtende ISC O-Ringe. Er soll die Spaltextrusion von radial dichtenden ISC O-Ringen im dynamischen Einsatz verhindern.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 30,8 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 36 mm |
| Stärke | 1 mm |
| Werkstoff | ptfe f52800 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
33,73 € exkl. MwSt.
/ Stück
40,14 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen