Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:422447
Rubix:2328449
Hersteller:SRA 46,00 2,60 1,50 PTFE F52814


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 40,8 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 46 mm |
| Stärke | 1,5 mm |
Produktdetails : 40.8X46X2.6 SRA PTFE F52814 Backring Reihe SRA
Der Stützring SRA ist ein geschlitztes Stützelement mit rechteckigem Querschnitt für außendichtende ISC O-Ringe. Er soll die Spaltextrusion von radial dichtenden ISC O-Ringen im dynamischen Einsatz verhindern.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 40,8 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 46 mm |
| Stärke | 1,5 mm |
| Werkstoff | ptfe f52814 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
38,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
45,89 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen