Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:SRI 100,00 5,10 2,00 PTFE F52814
Rubix:3209017
Hersteller:35832


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 100 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 110,2 mm |
| Stärke | 2 mm |
Produktdetails : 100X110.2X5.1 SRI PTFE F52814 Backring Reihe SRI
Der Stützring SRI ist ein geschlitztes Stützelement mit rechteckigem Querschnitt für innendichtende ISC O-Ringe.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 100 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 110,2 mm |
| Stärke | 2 mm |
| Werkstoff | ptfe f52814 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
69,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
83,15 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort