Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:35553
Rubix:3208998
Hersteller:SRA 108,00 5,10 2,00 PTFE F52814


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 97,8 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 108 mm |
| Stärke | 2 mm |
Produktdetails : 97.8X108X5.1 SRA PTFE F52814 Backring Reihe SRA
Der Stützring SRA ist ein geschlitztes Stützelement mit rechteckigem Querschnitt für außendichtende ISC O-Ringe. Er soll die Spaltextrusion von radial dichtenden ISC O-Ringen im dynamischen Einsatz verhindern.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 97,8 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 108 mm |
| Stärke | 2 mm |
| Werkstoff | ptfe f52814 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.590,35 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
1.892,52 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen