Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:97539
Rubix:1177256
Hersteller:SRA 55,00 5,10 1,50 PTFE F52803


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 44,8 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 55 mm |
| Stärke | 1,5 mm |
Produktdetails : 44.8X55X5.1 SRA PTFE F52803 Backring Reihe SRA
Der Stützring SRA ist ein geschlitztes Stützelement mit rechteckigem Querschnitt für außendichtende ISC O-Ringe. Er soll die Spaltextrusion von radial dichtenden ISC O-Ringen im dynamischen Einsatz verhindern.
Stützring PTFE
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 44,8 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 55 mm |
| Stärke | 1,5 mm |
| Werkstoff | ptfe f52803 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
40,98 € exkl. MwSt.
/ Stück
48,77 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort