Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:SRA 85,00 5,10 1,50 PTFE F52814
Rubix:3209002
Hersteller:96951


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 74,8 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 85 mm |
| Stärke | 1,5 mm |
Produktdetails : 74.8X85X5.1 SRA PTFE F52814 Backring Reihe SRA
Der Stützring SRA ist ein geschlitztes Stützelement mit rechteckigem Querschnitt für außendichtende ISC O-Ringe. Er soll die Spaltextrusion von radial dichtenden ISC O-Ringen im dynamischen Einsatz verhindern.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 74,8 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 85 mm |
| Stärke | 1,5 mm |
| Werkstoff | ptfe f52814 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.939,65 € exkl. MwSt.
/ 250 Stück
2.308,18 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort