Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:SRA 70,00 2,60 1,50 PTFE F52800
Rubix:3209013
Hersteller:422458


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 64,8 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 70 mm |
| Stärke | 1,5 mm |
Produktdetails : 64.8X70X2.6 SRA PTFE F52800 Backring Reihe SRA
Der Stützring SRA ist ein geschlitztes Stützelement mit rechteckigem Querschnitt für außendichtende ISC O-Ringe. Er soll die Spaltextrusion von radial dichtenden ISC O-Ringen im dynamischen Einsatz verhindern.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 64,8 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 70 mm |
| Stärke | 1,5 mm |
| Werkstoff | ptfe f52800 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
48,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
57,36 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen