Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:24137
Rubix:2330492
Hersteller:24137


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 22,8 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 28 mm |
| Stärke | 1 mm |
Produktdetails : 22.8X28X2.6 SRA PTFE F52803 Backring Reihe SRA
Der Stützring SRA ist ein geschlitztes Stützelement mit rechteckigem Querschnitt für außendichtende ISC O-Ringe. Er soll die Spaltextrusion von radial dichtenden ISC O-Ringen im dynamischen Einsatz verhindern.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 22,8 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 28 mm |
| Stärke | 1 mm |
| Werkstoff | ptfe f52803 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
26,51 € exkl. MwSt.
/ Stück
31,55 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen