Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:95082
Rubix:3209020
Hersteller:SRI 19,00 2,60 1,00 PTFE 177509


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 19 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 24,2 mm |
| Stärke | 1 mm |
Produktdetails : 19X24.2X2.6 SRI PTFE 177509 Backring Reihe SRI
Der Stützring SRI ist ein geschlitztes Stützelement mit rechteckigem Querschnitt für innendichtende ISC O-Ringe.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 19 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 24,2 mm |
| Stärke | 1 mm |
| Werkstoff | ptfe f52814 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
28,67 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen