Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:36772
Rubix:2332592
Hersteller:SRI 40,00 5,10 1,50 PTFE F52803


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 50,2 mm |
| Stärke | 1,5 mm |
Produktdetails : 40X50.2X5.1 SRI PTFE F52803 Backring Reihe SRI
Der Stützring SRI ist ein geschlitztes Stützelement mit rechteckigem Querschnitt für innendichtende ISC O-Ringe.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 50,2 mm |
| Stärke | 1,5 mm |
| Werkstoff | ptfe f52803 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
33,73 € exkl. MwSt.
/ Stück
40,14 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort