Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:SRI 140,00 5,10 2,00 PTFE F52814
Rubix:3209021
Hersteller:96466


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 140 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 150,2 mm |
| Stärke | 2 mm |
Produktdetails : 140X150.2X5.1 SRI PTFE F52814 Backring Reihe SRI
Der Stützring SRI ist ein geschlitztes Stützelement mit rechteckigem Querschnitt für innendichtende ISC O-Ringe.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 140 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 150,2 mm |
| Stärke | 2 mm |
| Werkstoff | ptfe f52814 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
108,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
129,05 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen