Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:422449
Rubix:3209009
Hersteller:422449


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 46,8 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 52 mm |
| Stärke | 1,5 mm |
Produktdetails : 46.8X52X2.6 SRA PTFE F52814 Backring Reihe SRA
Der Stützring SRA ist ein geschlitztes Stützelement mit rechteckigem Querschnitt für außendichtende ISC O-Ringe. Er soll die Spaltextrusion von radial dichtenden ISC O-Ringen im dynamischen Einsatz verhindern.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 46,8 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 52 mm |
| Stärke | 1,5 mm |
| Werkstoff | ptfe f52814 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
40,98 € exkl. MwSt.
/ Stück
48,77 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen