Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:39609
Rubix:1263691
Hersteller:SRA 8,00 2,05 1,00 PTFE F52800

Produktdetails : 3.9X8X2 SRA PTFE F52800 Backring Reihe SRA
Der Stützring SRA ist ein geschlitztes Stützelement mit rechteckigem Querschnitt für außendichtende ISC O-Ringe. Er soll die Spaltextrusion von radial dichtenden ISC O-Ringen im dynamischen Einsatz verhindern.
Stützring PTFE 00/F 52800
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 3,9 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 8 mm |
| Stärke | 1 mm |
| Werkstoff | ptfe f52800 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,69 € exkl. MwSt.
/ Stück
25,81 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
