Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:422452
Rubix:3209010
Hersteller:SRA 62,00 2,60 1,50 PTFE F52814


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 56,8 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Stärke | 1,5 mm |
Produktdetails : 56.8X62X2.6 SRA PTFE F52814 Backring Reihe SRA
Der Stützring SRA ist ein geschlitztes Stützelement mit rechteckigem Querschnitt für außendichtende ISC O-Ringe. Er soll die Spaltextrusion von radial dichtenden ISC O-Ringen im dynamischen Einsatz verhindern.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 56,8 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Stärke | 1,5 mm |
| Werkstoff | ptfe f52814 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
45,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
54,48 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen