Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:SRI 29,00 2,60 1,00 PTFE F52803
Rubix:3209038
Hersteller:434442


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 29 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 34,2 mm |
| Stärke | 1 mm |
Produktdetails : 29X34.2X2.6 SRI PTFE F52803 Backring Reihe SRI
Der Stützring SRI ist ein geschlitztes Stützelement mit rechteckigem Querschnitt für innendichtende ISC O-Ringe.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 29 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 34,2 mm |
| Stärke | 1 mm |
| Werkstoff | ptfe f52803 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
26,51 € exkl. MwSt.
/ Stück
31,55 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen