Referenzen
Dichtomatik:STU 24,20 2,10 1,10 NB9018
Rubix:3207492
Hersteller:67058994


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 24,28 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 28,64 mm |
| Stärke | 1,14 mm |
Produktdetails : 2.18X24.28X1.14 STU NBR 90 Stützring
Konkaver Querschnitt
Stärken
Ausgezeichnete Dichtwirkung Hohe Verschleissfestigkeit Hohe Druckstandfestigkeit Geringe Verformung durch größerer Anlagefläche des O-Rings Hohe Extrusionssicherheit Hohe Lebensdauer
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 24,28 mm |
| Außendurchmesser | 28,64 mm |
| Stärke | 1,14 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Herkunftsland | CN |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,92 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen