Referenzen
Bosch:601214300
Rubix:2454657
Hersteller:601214300




Technische Zusammenfassung
| Scheibendurchmesser | 125 mm |
|---|---|
| Drehgeschwindigkeit | 8000 rpm |
| Kabellos | ja |
Produktdetails : 8112100045 Geradschleifer GGS 8 SH
Geradschleifer GGS 8 SH Professional
Hohe Abtragsleistung
Tri-Control-Sicherheitsschalter
Direktkühlung
Sanftanlauf
Wiederanlaufschutz
Abschaltkohlebürsten
Einschaltsperre gegen unbeabsichtigtes Einschalten
Gute Handhabung auch für Linkshänder
Lieferumfang: Maschine, Haltestift, Rundmutter, Schnellspannmutter SDS, Schutzhaube, Sechskantstiftschlüssel SW 6, Spannflansch, Zweilochschlüssel
Dieser Geradschleifer lässt sich einfach und schnell mit einer neuen Scheibe versehen: Dafür sorgt seine SDS-Schnellspannmutter.
Produkteigenschaften:
Lieferumfang: Maschine, Haltestift, Rundmutter, Schnellspannmutter SDS, Schutzhaube, Sechskantstiftschlüssel SW 6, Spannflansch, Zweilochschlüssel
Technische Informationen
Attribute
| Scheibendurchmesser | 125 mm |
|---|---|
| Drehgeschwindigkeit | 8000 rpm |
| Kabellos | ja |
| Leerlaufdrehzahl | 8000 rpm |
| Leistung | 1200 W |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
720,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
856,80 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen