4001002023 Akku-Winkelschleifer solo EXWS18V-180P, L-Boxx
Akku-Winkelschleifer EXWS18V-180P
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch:06019H6M00
Rubix:3853201
Hersteller:06019H6M00
EAN:4053423348118





Technische Zusammenfassung
| Spannung | 18 V |
|---|---|
| Scheibendurchmesser | 180 mm |
| Drehgeschwindigkeit | 7000 rpm |
Produktdetails : 4001002023 Akku-Winkelschleifer solo EXWS18V-180P, L-Boxx
Akku-Winkelschleifer EXWS18V-180P, Der kraftvolle Winkelschleifer EXPERT EXWS18V-180P stellt die optimale Kombination aus Kompaktheit, Trenntiefe und Schutz dar. Er bietet die extreme Trenntiefe eines 230-mm-Winkelschleifers mit der kompakten Größe und dem geringen Gewicht eines kleinen Winkelschleifers. Der bürstenlose BITURBO-Hochleistungsmotor und das Hochleistungsantriebssystem sind speziell für die extreme Leistung der EXPERT-Akkus ausgelegt. Der Winkelschleifer gewährleistet fortschrittlichen Anwenderschutz: Der PROtection-Schalter schaltet das Werkzeug sofort ab, wenn der Schalter losgelassen wird. KickBack Control minimiert das Verletzungsrisiko beim Blockieren der Scheibe, und Intelligent Brake stellt sicher, dass das Werkzeug deutlich schneller als ein Werkzeug ohne Bremssystem gestoppt wird. Das Werkzeug besitzt ein überragendes Design mit einem um 90 Grad vorgedrehten Getriebekopf und eignet sich damit ideal für alle Schnittanwendungen. Der EXPERT EXWS18V-180P trennt alle Arten von Metall, Beton, Ziegeln und Fliesen. Kompatibel mit dem Bosch Professional 18V System und der markenübergreifenden AMPShare Akku-Allianz. Zusätzliche Funktionen umfassen Wiederanlaufschutz, Sanftanlauf und Zusatzhandgriff mit Vibration Control. L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2). Schutzhaube (1 600 A03 9AA). Anklippbare Trennschutzhaube (1 600 A03 9AE). Vibration Control-Zusatzhandgriff mit Erweiterung (1 607 000 G1W). Zweilochmutterndreher (1 607 950 048). Aufnahmeflansch (1 605 703 099). Spannmutter (1 603 340 040)
Technische Informationen
Attribute
| Spannung | 18 V |
|---|---|
| Scheibendurchmesser | 180 mm |
| Drehgeschwindigkeit | 7000 rpm |
| Gewicht | 2,8 kg |
| Kabellos | ja |
| Typ | exws18v-180p |
| Modell | exws18v-180p |
| Leerlaufdrehzahl | 6100 rpm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
299,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
355,81 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std