8110201210 Akku Winkelschleifer GWS 12V-76 2x 2,0 Ah+GAL 1220 in Tasche
Akku-Winkelschleifer
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Bosch:06019F200C
Rubix:3231036
Hersteller:06019F200C
EAN:3165140999564







Technische Zusammenfassung
| Spannung | 12 v li-ion V |
|---|---|
| Scheibendurchmesser | 76 mm |
| Drehgeschwindigkeit | 19500 rpm |
Dokumente
Produktdetails : 8110201210 Akku Winkelschleifer GWS 12V-76 2x 2,0 Ah+GAL 1220 in Tasche
Akku-Winkelschleifer GWS 12V-76 Professional
Bürstenloser Motor
Kompakt und ergonomisch für schnelles Trennen auf der Baustelle
Spindelarretierung
Einfache Verstellung der Schutzhaube ohne Werkzeuge
Schnelles Abbremsen der Scheibe
Lieferumfang: Maschine, 2 Akkus 12 V/2,0 Ah, L adegerät GAL 12V-20 , HM-Trennscheibe Carbide Multi Wheel, 2 Trennscheiben Expert for Inox, Diamanttrennscheibe Best for Ceramic, Schleifscheibe Expert for Inox, Schutzhaube, Tasche
Dieser Akku-Winkelschleifer lässt sich vielseitig einsetzen – in verschiedenen Materialien.
Produkteigenschaften:
Lieferumfang: Maschine, 2 Akkus 12 V/2,0 Ah, L adegerät GAL 12V-20 , HM-Trennscheibe Carbide Multi Wheel, 2 Trennscheiben Expert for Inox, Diamanttrennscheibe Best for Ceramic, Schleifscheibe Expert for Inox, Schutzhaube, Tasche
Technische Informationen
Attribute
| Spannung | 12 v li-ion V |
|---|---|
| Scheibendurchmesser | 76 mm |
| Drehgeschwindigkeit | 19500 rpm |
| Gewicht | 0,5 kg |
| Kabellos | ja |
| Modell | gws |
| Leerlaufdrehzahl | 19500 rpm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
254,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
303,09 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage