Referenzen
Hazet:9033M-11
Rubix:2451604
Hersteller:9033M-11




Produktdetails : 8610300115 Mini-Tellerschleifer 9033M-11
Mini-Tellerschleifer 9033 M-11
Roloc-Schnellwechselsystem – Kombination mit vielen Schleifmedien
Abluftführung durch den Handlauf
Schlauchdurchmesser (empfohlen): 10 mm
• Länge: 126 mm
Kälteisolierender Griff
Optimiert für Spot Repair
Lieferumfang: Maschine, Kupplungsstecker NW 7,2
Abgewinkelter Tellerschleifer zur Oberflächenbearbeitung an schwer erreichbaren Arbeitsräumen, z. B. zum Entrosten, Entlacken und Reinigung, ausgelegt für den Dauerbetrieb.
Produkteigenschaften:
• Länge: 126 mm
Lieferumfang: Maschine, Kupplungsstecker NW 7,2
Technische Informationen
Attribute
| Drehgeschwindigkeit | 18000 rpm |
|---|---|
| Gewicht | 0,44 kg |
| Kabellos | ja |
| Typ | 9033 m-11 |
| Leerlaufdrehzahl | 18000 rpm |
| Leistung | 224 W |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
