Winkelschleifer Metabo 601734840, Spannung: 18 V | Kabellos: Ja | Gewicht: 2.9 kg
Akku-Winkelschleifer
Siehe technische InformationenReferenzen
Metabo:601734840
Rubix:3231310
Hersteller:601734840
EAN:4061792229716

Technische Zusammenfassung
| Spannung | 18 V |
|---|---|
| Scheibendurchmesser | 125 mm |
| Drehgeschwindigkeit | 10000 rpm |
Produktdetails : 8110401160 Akku-Winkelschleifer solo WPBA 18LTXBL15-125QDS ohne Akku
Akku-Winkelschleifer WPBA 18 LTX BL 15-125 Q DS
Bürstenloser Motor
Schnelles Bremssystem : Scheibe stoppt binnen 1,5 Sekunden nach Ausschalten
Paddle-Schalter mit Totmannfunktion
Integrierter Autobalancer für weniger Hand-Arm-Vibrationen und längerer Standzeit der Schleifscheiben
M-Quick-System für werkzeuglosen Scheibenwechsel auf Knopfdruck
Sicherungsbügel DS zur Aufnahme eines Werkzeugsicherungsgurtes zum Arbeiten in großen Höhen
Akkupack drehbar in 90°-Grad-Schritten
Mechanische Sicherheitskupplung – minimiert Kick-Back beim Blockieren der Scheibe
Werkzeuglos verstellbare, verdrehsichere Schutzhaube
überlastschutz, Elektronischer Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
Abnehmbarer Staubschutzfilter
Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Stützflansch, M-Quick Schnellspannmutter, Sicherungsbügel DS, Staubschutzfilter, metaBOX, ohne Akku, ohne Ladegerät
Dieser Akku-Winkelschleifer bietet die gleiche Trenntiefe wie ein großer Netz-Winkelschleifer.
Produkteigenschaften:
Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Stützflansch, M-Quick Schnellspannmutter, Sicherungsbügel DS, Staubschutzfilter, metaBOX, ohne Akku, ohne Ladegerät
Technische Informationen
Attribute
| Spannung | 18 V |
|---|---|
| Scheibendurchmesser | 125 mm |
| Drehgeschwindigkeit | 10000 rpm |
| Gewicht | 2,9 kg |
| Kabellos | ja |
| Leerlaufdrehzahl | 10000 rpm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
356,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
423,94 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage