06019H6300 Akku Winkelschleifer solo GWS18V-15SC LB
Akku-Winkelschleifer Biturbo
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch:GWS 18V-15 SC 06019H6300
Rubix:3241813
Hersteller:06019H6300
EAN:3165140964586


Technische Zusammenfassung
| Spannung | 18 v li-ion V |
|---|---|
| Scheibendurchmesser | 150 mm |
| Drehgeschwindigkeit | 7400 rpm |
Produktdetails : 06019H6300 Akku Winkelschleifer solo GWS18V-15SC LB
Mit dem GWS 18V-15 SC Professional bietet Bosch einen leistungsstarken Akku-Schleifer an, der in der 18-Volt-Kategorie eine hervorragende Leistung zeigt. Dank der bürstenlosen BITURBO-Technologie, die für ProCORE18V-Akkus optimiert ist, liefert er die gleiche Leistung wie ein kabelgebundener Winkelschleifer mit 1.500 W. Zum besseren Schutz des Anwenders ist dieser Akku-Winkelschleifer mit Drop Control, einem intelligenten Bremssystem, und KickBack Control, das einen plötzlichen Verlust der Werkzeugkontrolle erkennt, ausgestattet. Wenn die Klinge z. B. kippt, schaltet der Winkelschleifer sofort ab, um die Verletzungsgefahr zu verringern. Für perfekte Arbeitsergebnisse bietet der GWS 18V-15 SC drei Geschwindigkeitsstufen auf der Bedienoberfläche. Alle Geschwindigkeitsstufen lassen sich schnell und individuell über die Bosch Toolbox App einstellen.
Stärken
-BITURBO Brushless-Technologie und ProCORE18V für hervorragende Leistung vergleichbar mit einem kabelgebundenen 1500W-Winkelschleifer
Reduzierung der Verletzungsgefahr durch sofortiges Abschalten des Winkelschleifers dank KickBack Control
Perfekte Arbeitsergebnisse dank der drei Geschwindigkeitsstufen auf der Benutzeroberfläche, die über die Bosch Toolbox App individuell eingestellt werden können.
Reduzierung der Verletzungsgefahr durch sofortiges Abschalten des Winkelschleifers dank KickBack Control
Perfekte Arbeitsergebnisse dank der drei Geschwindigkeitsstufen auf der Benutzeroberfläche, die über die Bosch Toolbox App individuell eingestellt werden können.
Anwendungen
Geeignet zum Schleifen und Trennen von Metall. Kompatibel mit allen Bosch Professional 18V Akkus und Ladegeräten (Professional 18V System); verwenden Sie den ProCORE18V 5.5Ah für maximale Leistung
Technische Informationen
Attribute
| Spannung | 18 v li-ion V |
|---|---|
| Scheibendurchmesser | 150 mm |
| Drehgeschwindigkeit | 7400 rpm |
| Gewicht | 2,3 kg |
| Kabellos | ja |
| Modell | gws |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
363,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
432,68 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar




