QSC-6H Blindstopfen

Blindstopfen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:QSC-6H
Rubix:134312
Hersteller:153268
EAN:4052568011246
QSC-6H Blindstopfen

Technische Zusammenfassung

Werkstoffpbt
Anschluss 16 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : QSC-6H Blindstopfen


Blindstopfen QSC-6H Größe=Standard, Montageposition=Beliebig, Behältergröße=10, Betriebsdruck über gesamten Temperaturbereich=-0,95 – 6 bar, temperaturabhängiger Betriebsdruck=-0,95 – 14 bar

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)33x8x8 mm
Bruttogewicht0,89 g
Werkstoffpbt
Anschluss 16 mm
Profilqsc-h
Anschluss 27 mm
Max. Temperatur80 °C
HerkunftslandJP
Zolltarifcode39269097
1,26 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,50 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std