Referenzen
Festo:QSLV-1/8-8
Rubix:105494
Hersteller:153089
EAN:4052568031824

Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | pbt / pom / nbr / hochlegierter edelstahl |
|---|---|
| Anschluss 1 | r 1/8 |
Produktdetails : QSLV-1/8-8 Steckverschraubung Quick Star
L-Steckverschraubung QSLV-1/8-8 360° ausrichtbar, Außengewinde mit Außensechskant. Baugröße=Standard, Nennweite=4,4 mm, Dichtungsart am Einschraubzapfen=Beschichtung, Einbaulage=beliebig, Gebindegröße=10
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 22,5 g |
|---|---|
| Werkstoff | pbt / pom / nbr / hochlegierter edelstahl |
| Anschluss 1 | r 1/8 |
| Profil | standard |
| Anschluss 2 | 8 |
| Herkunftsland | JP |
| Zolltarifcode | 74199990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,86 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,78 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std