Referenzen
Festo:QSML-M3-4
Rubix:114489
Hersteller:153332
EAN:4052568033958

Produktdetails : QSML-M3-4 Steckverschraubung Quick Star
L-Steckverschraubung QSML-M3-4 360° ausrichtbar, Außengewinde mit Außensechskant. Größe=Mini, Nennweite=1,3 mm, Art der Dichtung am Einschraubbolzen=Dichtring, Montageposition=Beliebig, Behältergröße=10
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 20x19x10 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 3,06 g |
| Werkstoff | polybutylenterephthalat |
| Anschluss 1 | m3 |
| Profil | qsml |
| Anschluss 2 | 4 mm |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Herkunftsland | JP |
| Zolltarifcode | 74199990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,38 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std