QSRL-G1/4-6 Steckverschraubung Quick Star

QSR Steckverschraubung

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:QSRL-G1/4-6
Rubix:215644
Hersteller:186287
EAN:4052568040796
QSRL-G1/4-6 Steckverschraubung Quick Star

Technische Zusammenfassung

Werkstoffpbt / pom / nbr / hochlegierter edelstahl
Anschluss 1g 1/4
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : QSRL-G1/4-6 Steckverschraubung Quick Star


L-Rotations-Steckverschraubung QSRL-G1/4-6 360° rotierend, mit Kugellager, Außengewinde mit Außensechskant. Baugröße=Standard, Nennweite=3,1 mm, Dichtungsart am Einschraubzapfen=Dichtring, Einbaulage=beliebig, Gebindegröße=1

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht25,07 g
Werkstoffpbt / pom / nbr / hochlegierter edelstahl
Anschluss 1g 1/4
Profilstandard
Anschluss 26
HerkunftslandJP
Zolltarifcode74199990
21,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
25,29 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen