751.013-46 Gerade Schott-Steckverbind.reduzierend >click-clock</M13x1,0
Gerade Schott-Steckverbindung Click-Clock
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:108744
Rubix:346514
Hersteller:751.013-46
EAN:4047322210256




Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | messing vernickelt |
|---|---|
| Anschluss 1 | schlauch-außen-ø 4 mm |
Dokumente
Produktdetails : 751.013-46 Gerade Schott-Steckverbind.reduzierend >click-clock</M13x1,0
Gerade Schott-Steckverbindung reduzierend click-clock , M13x1,0, Schlauch-Außen-Ø 4/6, Arbeitsdruck -0,99 bis 16 bar, MS vern. Die Weiterentwicklung unserer höchst erfolgreichen Schnellsteckverbinder-Serie im Material Messing vernickelt. Die Vorteile der weiterentwickelten Baureihe sind:
- wesentlich einfacheres Stecken und Lösen des Schlauches, vielfach wiederholbar
- verwendbar auch bei nichtkalibrierten Schläuchen
- geeignet für den Vakuumbetrieb
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 22 g |
|---|---|
| Werkstoff | messing vernickelt |
| Anschluss 1 | schlauch-außen-ø 4 mm |
| Profil | gerade |
| Anschluss 2 | schlauch-außen-ø 6 mm |
| Typ | gerade schott-steckverbindung reduzierend »click-clock« / m13x1,0 |
| Rohrdurchmesser | 6 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,09 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,06 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort