KQB2L08-03S Steckverbindung
KQB2L One-Touch-Steckrohrbogen
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SMC:KQB2L08-03S
Rubix:984578
Hersteller:KQB2L08-03S
EAN:3618036035131



Dokumente
Produktdetails : KQB2L08-03S Steckverbindung
Kompakt und leicht, setzt die KQB2-Steckverbindung auf chemisch vernickelte Messingteile als Standardspezifikation. Die maximale Betriebstemperatur beträgt 150° C. KQB2-Armaturen können mit Flüssigkeit und in Umgebungen mit einem großen Temperaturwechsel verwendet werden. Die Konfigurationsvarianten wurden auf 17 Modelle erweitert. Für Schlauchdurchmesser von Ø 3,2 bis Ø 16 mm und 1/8 Zoll bis 1/2 Zoll erhältlich. Erhältlich ist die Serie KQB2 für die Gewindearten M, R, Rc, UNF, NPT oder G-Gewinden.
KQB2L, Metall-Steckverbindungen, Einschraubwinkel mit Außengewinde
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 32 g |
|---|---|
| Werkstoff | messing |
| Anschluss 1 | 8 mm |
| Anschluss 2 | 3/8 in |
| Max. Temperatur | 150 °C |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,09 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage