NPQM-D-G14-Q6-P10 Metallsteckverschraubungsreihe NPQM

NPQM Steckverschraubung

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:NPQM-D-G14-Q6-P10
Rubix:447160
Hersteller:558664
EAN:4052568054601
NPQM-D-G14-Q6-P10 Metallsteckverschraubungsreihe NPQM

Technische Zusammenfassung

Werkstoffvernickeltes messing
Anschluss 11/4
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NPQM-D-G14-Q6-P10 Metallsteckverschraubungsreihe NPQM


Steckverschraubung NPQM-D-G14-Q6-P10 Baugröße=Standard, Nennweite=4 mm, Dichtungsart am Einschraubzapfen=Dichtring, Konstruktiver Aufbau=Push-Pull-Prinzip, Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich=-0,95 - 16 bar

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht13 g
Werkstoffvernickeltes messing
Anschluss 11/4
Anschluss 216
HerkunftslandIT
Zolltarifcode74199990
2,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,86 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std