KQG2L10-03S Edelstahl Steckverscraubung Winkel mit Aussengewinde

Einschraubverschraubung gerade M5

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:KQG2L10-03S
Rubix:2180243
Hersteller:00742048
EAN:3618036029956
KQG2L10-03S Edelstahl Steckverscraubung Winkel mit Aussengewinde

Technische Zusammenfassung

Werkstoffrvs
Anschluss 110 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : KQG2L10-03S Edelstahl Steckverscraubung Winkel mit Aussengewinde


Die Serie KQG2 ist eine Steckverbindung aus rostfreiem Stahl SUS316 mit Ausnahme von Dichtungsteilen. Die Serie ist für den Einsatz mit Dampf geeignet und ist fettfrei. Verwendbare Schläuche umfassend FEP, PFA, Nylon, weichem Nylon, Polyurethan und Polyolefin. Die Serie KQG2 ist sowohl in metrischen als auch in Zollgrößen erhältlich. Der KQG2 ist kompakter und leichter und bietet mehr Konfigurationsvarianten und Röhrengrößen als die Serie KQG.
KQG2L, Steckverbindungen aus rostfreiem Stahl 316, Einschraubwinkel mit Außengewinde

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht68 g
Werkstoffrvs
Anschluss 110 mm
Anschluss 23/8 in
Max. Temperatur150 °C
40,44 exkl. MwSt.
/ Stück
48,12 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage