NPQH-DK-M5-Q6-P10 Steckverschraubung

NPQH Steckverschraubung

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:NPQH-DK-M5-Q6-P10
Rubix:3785517
Hersteller:8114987
EAN:4052568060749
NPQH-DK-M5-Q6-P10 Steckverschraubung Quick Star, Messing Vernickelt

Technische Zusammenfassung

Werkstoffmessing / fpm / hochlegierter edelstahl
Anschluss 1m5
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NPQH-DK-M5-Q6-P10 Steckverschraubung


Steckverschraubung NPQH-DK-M5-Q6-P10 Baugröße=Standard, Nennweite=2,5 mm, Dichtungsart am Einschraubzapfen=Dichtring, Einbaulage=beliebig, Gebindegröße=10

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)25x12x12 mm
Bruttogewicht9,21 g
Werkstoffmessing / fpm / hochlegierter edelstahl
Anschluss 1m5
Profilstandard
Anschluss 26 mm
Max. Temperatur150 °C
Zolltarifcode74199990
2,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,26 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage