Referenzen
Festo:NPQP-L-R18-Q6-FD-P10
Rubix:1821942
Hersteller:133053
EAN:4052568029364

Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | pp (gehäuse); hochlegierter edelstahl (rohrhalteklaue) |
|---|---|
| Anschluss 1 | r 1/8 |
Produktdetails : NPQP-L-R18-Q6-FD-P10 L-Steckverschraubung
Steckverschraubung NPQP-D-R12-Q12-FD Baugröße=Standard, Nennweite=7,2 mm, Gebindegröße=1, Konstruktiver Aufbau=Push-Pull-Prinzip, Temperaturabhängiger Betriebsdruck=-0,95 - 10 bar
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4,82 g |
|---|---|
| Werkstoff | pp (gehäuse); hochlegierter edelstahl (rohrhalteklaue) |
| Anschluss 1 | r 1/8 |
| Profil | standard |
| Anschluss 2 | 6 |
| Herkunftsland | JP |
| Zolltarifcode | 39174000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
91,30 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
108,65 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen