Gelenklager INA GE200-FW-2RS-B, Außendurchmesser: 320 mm | Breite: 165 mm | Innendurchmesser: 200 mm
Gelenklager
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:GE200-FW-2RS-B
Rubix:447730
Hersteller:0066508720000
EAN:4012802532203


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 200 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 320 mm |
| Breite | 165 mm |
Produktdetails : GE 200-FW-2RS-B (INA) Gelenklager INA
Radial-Gelenklager, wartungsfrei, Gleitbelag: ELGOGLIDE, Innenring hartverchromt, DIN ISO 12240-1, Maßreihe G, abgedichtet
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 44800 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 200 mm |
| Außendurchmesser | 320 mm |
| Breite | 165 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | cn |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 6600000 N |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10.638,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
12.660,29 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage