Gelenklager INA GE40-LO, Außendurchmesser: 62 mm | Breite: 40 mm | Innendurchmesser: 40 mm
Gelenklager
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:GE40-LO
Rubix:12367
Hersteller:0066530570000
EAN:4012802533682


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 40 mm |
Produktdetails : GE 40-LO (INA) Gelenklager INA
Radial-Gelenklager, wartungspflichtig, Gleitpaarung Stahl/Stahl, DIN ISO 12240-1, Maßreihe W, zylindrische Erweiterungen am Innenring, offene Ausführung
Stärken
Nimmt vorzugsweise radiale Lasten auf. Nimmt auch axiale Belastungen in beiden Richtungen auf.
Anwendungen
Besonders geeignet für Wechsellasten mit Stößen und Schlägen.
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 40x62x62 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 343 g |
| Innendurchmesser | 40 mm |
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 40 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 127000 N |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
47,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
56,60 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen