Gelenklager INA GE90-UK-2RS-A, Außendurchmesser: 130 mm | Breite: 60 mm | Innendurchmesser: 90 mm

Gelenklager

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:GE90-UK-2RS-A
Rubix:12491
Hersteller:0066505540000
EAN:4012802532135
GE 90-UK-2RS-A (INA) Gelenklager INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser90 mm
Außendurchmesser130 mm
Breite60 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GE 90-UK-2RS-A (INA) Gelenklager INA


Radial-Gelenklager, wartungsfrei, Gleitschicht: ELGOGLIDE, Innenring gewölbte Oberfläche mit Hartchrombeschichtung, DIN ISO 12240-1, Maßreihe E, abgedichtet

Stärken

Er trägt vorzugsweise radiale Lasten.

Anwendungen

Einsatz für wartungsfreien Betrieb mit besonderen Anforderungen an die Lebensdauer.

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)60x130x130 mm
Gewicht der Verpackung2680 g
Innendurchmesser90 mm
Außendurchmesser130 mm
Breite60 mm
Werkstoffstahl
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielcn
Dynamische Tragzahl, radial - Cr1380000 N
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84833080
307,53 exkl. MwSt.
/ Stück
365,96 inkl. MwSt.