Gelenklager INA GE17-DO, Außendurchmesser: 30 mm | Breite: 14 mm | Innendurchmesser: 17 mm
Gelenklager
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:GE17-DO
Rubix:12230
Hersteller:0066479870000
EAN:4012802529890


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 17 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 30 mm |
| Breite | 14 mm |
Produktdetails : GE 17-DO (INA) Gelenklager INA
Radiales Kugelgelenklager, wartungsfrei, Gleitbelag: ELGOGLIDE, Innenring mit gewölbter Oberfläche und Hartchrombeschichtung, DIN ISO 12240-1, Abmessungsreihe G, abgedichtet
Radial-Gelenklager, wartungspflichtig, Gleitpaarung: Stahl/Stahl, DIN ISO 12240-1, Maßreihe E, offene Bauart Hochleistungsfähig: Für höchste Tragzahlen und Lebensdaueranforderungen
Stärken
Nimmt vorzugsweise radiale Lasten auf. Nimmt auch axiale Belastungen in beiden Richtungen auf.
Anwendungen
Besonders geeignet für Wechsellasten mit Stößen und Schlägen.
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 14x30x30 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 41 g |
| Innendurchmesser | 17 mm |
| Außendurchmesser | 30 mm |
| Breite | 14 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 26000 N |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,94 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,40 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen