Gelenklager INA GE25-AX, Außendurchmesser: 62 mm | Breite: 22.5 mm | Innendurchmesser: 25 mm
Gelenklager
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:GE25-AX
Rubix:12275
Hersteller:0066541770000
EAN:4012802534603


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 22,5 mm |
Produktdetails : GE 25-AX (INA) Axial-Gelenklager INA
Axial-Gelenklager, wartungspflichtig, Gleitpaarung: Stahl/Stahl
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 22,5x62x62 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 385 g |
| Innendurchmesser | 25 mm |
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 22,5 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Typ | axial-gelenklager (wartungspflichtig) |
| Gewicht | 0,39 kg |
| Statische Tragzahl, axial - C0a | 646000 N |
| Dynamische Tragzahl, axial - Ca | 129000 N |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
110,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
132,01 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort