SIL 50 TXE-2LS (SKF) Gelenkkopf wartungsfrei mit Innengewinde, abgedichtet SKF
Gelenkköpfe
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:SIL 50 TXE-2LS
Rubix:314242
Hersteller:180571
EAN:7316572049211




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Kopfdurchmesser | 114 mm |
| Werkstoff | stahl |
Produktdetails : SIL 50 TXE-2LS (SKF) Gelenkkopf wartungsfrei mit Innengewinde, abgedichtet SKF
Gelenkkopf, wartungsfrei mit Innengewinde, Dichtscheiben auf beiden Seiten.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 251x70x112 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 4599,8 g |
| Innendurchmesser | 50 mm |
| Kopfdurchmesser | 114 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | sil |
| Innengewinde | m 52x3 (links) |
| Typ | txe-2ls |
| Gewicht | 4,5 kg |
| Dyn. Tragzahl | 440000 N |
| Winkel | 6 ° |
| Stärke | 31 mm |
| Bohrungsdurchmesser | 50 mm |
| Länge | 254 mm |
| Außendurchmesser | 114 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
537,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
639,52 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort