SIA 45 TXE-2LS (SKF) Gelenkkopf wartungsfrei mit Innengewinde, abgedichtet SKF
Gelenkköpfe
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:SIA 45 TXE-2LS
Rubix:314233
Hersteller:180640
EAN:7316572050804



Produktdetails : SIA 45 TXE-2LS (SKF) Gelenkkopf wartungsfrei mit Innengewinde, abgedichtet SKF
Gelenkkopf, wartungsfrei mit Innengewinde, Dichtscheiben auf beiden Seiten.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 199x65x65 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 2900 g |
| Innendurchmesser | 45 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | sia |
| Dyn. Tragzahl | 360 N |
| Länge | 199 mm |
| Außendurchmesser | 104 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
466,33 € exkl. MwSt.
/ Stück
554,93 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort