SI 40 ES-2RS (SKF) Gelenkkopf mit Innengewinde abgedichtet Stahl/Stahl SKF
Gelenkköpfe
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:SI 40 ES-2RS
Rubix:178927
Hersteller:23325
EAN:7316577105875


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Kopfdurchmesser | 94 mm |
| Werkstoff | stahl |
Produktdetails : SI 40 ES-2RS (SKF) Gelenkkopf mit Innengewinde abgedichtet Stahl/Stahl SKF
Diese SKF Gelenkköpfe bestehen aus einem Gelenklager mit Stahl/Stahl-Gleitpaarung und einer doppellippigen Berührungsdichtung an beiden Seiten. Das wartungspflichtige Lager wird über einen Schmiernippel im Gehäuse und über die Welle nachgeschmiert. Das Innengewinde ist als Links- (Vorsetzzeichen SIL) und Rechtsausführung erhältlich. Einige Größen haben abweichende Einbaumaße (Reihe SIA).
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2228 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 40 mm |
| Kopfdurchmesser | 94 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | si |
| Innengewinde | m 42x3 |
| Dyn. Tragzahl | 100 N |
| Länge | 194 mm |
| Außendurchmesser | 94 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
257,39 € exkl. MwSt.
/ Stück
306,29 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen