SAL 17 ES (SKF) Gelenkkopf mit Aussengewinde Stahl/Stahl SKF
Gelenkköpfe
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:SAL 17 ES
Rubix:15442
Hersteller:22272
EAN:7316577105035


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 17 mm |
|---|---|
| Kopfdurchmesser | 47 mm |
| Werkstoff | stahl |
Produktdetails : SAL 17 ES (SKF) Gelenkkopf mit Aussengewinde Stahl/Stahl SKF
Diese SKF Gelenkköpfe enthalten ein Gelenklager mit Stahl/Stahl-Gleitpaarung. Das wartungspflichtige Lager wird über einen Schmierbohrung im Gehäuse und über die Welle nachgeschmiert. Das Außengewinde ist als Links- (Vorsetzzeichen SAL) und Rechtsausführung erhältlich.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 188 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 17 mm |
| Kopfdurchmesser | 47 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | sal |
| Innengewinde | m 16 |
| Dyn. Tragzahl | 21,2 N |
| Länge | 94 mm |
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
51,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
61,14 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen